€62.05
Ex VAT
€73.84
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | SCLCR 1010E06 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140080874 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 10mm |
Înălțimea tijei (h) | 10mm |
Inserați dimensiunea | 602 |
Inserați forma | Romboedru de 80 de grade |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 6.35 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 6 |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Lățimea tijei (b) | 10mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 70mm |
Lungimea capului (l2) | 10mm |
Lungimea gâtului | 10mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | SCLCR1010E06 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 12mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | CCMT |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | SCLCR |
Unghiul de apropiere | 95 |
Unghiul de degajare | 7 |
UNSPSC Code | 23242106 |