€72.28
Ex VAT
€86.01
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | SCLCL 2020K12 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140080935 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 20mm |
Înălțimea tijei (h) | 20mm |
Inserați dimensiunea | 09T3 |
Inserați forma | Romboedru de 80 de grade |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 9.52 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 9 |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Lățimea tijei (b) | 20mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 125mm |
Lungimea capului (l2) | 20.5mm |
Lungimea gâtului | 20.5mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | SCLCL2020K09 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 25mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | CCMT |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | SCLCL |
Unghiul de apropiere | 95 |
Unghiul de degajare | 7 |
UNSPSC Code | 23242106 |