Indexa

SCLCL 1616H09 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1064490K

MPN:

106-4490

€62.05

Ex VAT

€73.84

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    SCLCL 2020K09

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140080911

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    16mm

    Înălțimea tijei (h)

    16mm

    Inserați dimensiunea

    09T3

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    9

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Lățimea tijei (b)

    16mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    100mm

    Lungimea capului (l2)

    16mm

    Lungimea gâtului

    16mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    SCLCL1616H09

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    20mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    CCMT

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    SCLCL

    Unghiul de apropiere

    95

    Unghiul de degajare

    7

    UNSPSC Code

    23242106