noscriptIndexa SCLCL 2525M12 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

SCLCL 2525M12 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1064525K

€74.13

Ex VAT

€88.21

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    SDJCR 1010E07

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140080966

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    25mm

    Înălțimea tijei (h)

    25mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Inserați forma

    55° Rombic

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    12.7

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    12

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Lățimea tijei (b)

    25mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea capului (l2)

    25mm

    Lungimea gâtului

    25mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    SCLCL2525M12

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    32mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    CCMT

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    SCLCL

    Unghiul de apropiere

    95

    Unghiul de degajare

    7

    UNSPSC Code

    23242106