noscriptIndexa PTGNR 2525M22 EXTERNAL TOOLHOLDER 106-3980 | Cromwell Tools

Indexa

PTGNR 2525M22 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063980K

MPN:

106-3980

€77.39

Ex VAT

€92.09

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    unghi de 90° pentru inserții triunghiulare negative.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    32mm

    Desemnare ISO

    PWLNR 1616H06

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140080782

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    25mm

    Înălțimea tijei (h)

    25mm

    Inserați dimensiunea

    2204

    Inserați forma

    Triunghiular

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Lățimea tijei (b)

    25mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea capului (l2)

    28mm

    Lungimea gâtului

    28mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    PTGNR2525M22

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    32mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    TN_A TN_G

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    PTGN

    Unghiul de apropiere

    90

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106