noscriptIndexa PSBNL 2020K12 EXTERNAL TO OLHOLDER 106-2950 | Cromwell Tools

Indexa

PSBNL 2020K12 EXTERNAL TO OLHOLDER

SKU:

IND1062950K

MPN:

106-2950

€68.87

Ex VAT

€81.96

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Unghi de atac de 75° pentru inserţii negative pătrate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    17mm

    Desemnare ISO

    PSBNL 2020K12

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140283213

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Inserați forma

    Pătrat

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    28mm

    Lungimea gâtului

    28mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    PSBNL2020K12

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    17mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    SN_A SN_G

    Stilul tijei

    Drept

    Suporturi scule

    PSBN

    Unghiul de apropiere

    75

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106