noscriptIndexa PDJNR 2525M11 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PDJNR 2525M11 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1062420K

€78.92

Ex VAT

€93.91

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Unghi de atac de 93° pentru inserţiile negative rombice de 55°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    32mm

    Desemnare ISO

    PDJNR 2525M11

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140080508

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    25mm

    Înălțimea tijei (h)

    25mm

    Inserați dimensiunea

    1104

    Inserați forma

    55° Rombic

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Lățimea tijei (b)

    25mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea capului (l2)

    33mm

    Lungimea gâtului

    33mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    PDJNR2525M11

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    32mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    DN_A DN_G

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    PDJN

    Unghiul de apropiere

    93

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106