Indexa

PWLNL 2020K06 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1064092K

€73.66

Ex VAT

€87.66

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    unghi de 95° pentru inserții triunghiulare negative 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    25mm

    Desemnare ISO

    PWLNR 2020K08

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140080812

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    604

    Inserați forma

    Triunghi de 80 de grade

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    25mm

    Lungimea gâtului

    25mm

    Material tijă

    Oțel

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    25mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    WN_A WN_G

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    PWLN

    Unghiul de apropiere

    95

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106