€348.61
Ex VAT
€414.85
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Freze melc XP-90C pentru inserturi APKT 16
Freze cu unghi de atac pozitiv de 90°, plăcuţe de dimensiunea 16, permiţând efectuarea în adâncime a trecerilor şi un avans mare.
Şuruburile cu moment maxim de răsucire permit o bună evacuare a şpanurilor. Stratul de ioni de plasmă lungeşte durata de viaţă şi conferă o duritate mai mare şi o mai mare rezistenţă la uzură. Lichid de răcire standard.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea de tăiere | 8mm |
Aplicație de frezare | Umeri |
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | XP-90C 80 |
Diametrul maxim de tăiere | 80mm |
EAN | 5036140029552 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălţime | 50mm |
Inserați dimensiunea | 1604 |
Inserați forma | Paralelogramă |
Introduceți tipul de susținere | Închidere cu șurub central |
Livrarea lichidului de răcire | Lichid de răcire prin |
Materialul suportului de scule | Oțel |
Nr. Piesei MFR | 920.080PIZ/C |
Numărul de inserții | 6 |
Orificiu arbore diametru | 27mm |
Stil de inserţie | APXT |
Suporturi scule | Freză cilindrică |
Unghiul muchiei de tăiere | 90° |
UNSPSC Code | 23242106 |