€17.08
Ex VAT
€20.33
Inc VAT
55 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru a produce găuri de calitate în lemn, oţel, alamă, bronz, fontă, aluminiu, şi de plastic. Dispun de o capacitate de aşchiere mare şide dinţi M3 HSS, pentru un finisaj superior. Taie cu aproape 40% mai repede decât frezele cu pas constant. Pasul variabil reduce substanţial zgomotul prin împiedicarea apariţiei oscilaţiilor la tăierea materialelor precum ţevi, cornier, etc. Capacitatea mare deînlăturare a aşchiilor reduce efortul necesar fiecărei tăieri. Durata de viaţă a dinţilor este extinsă considerabil, la fel ca şi durata de viaţă a bateriei,în cazul în care sunt folosite cu o bormaşină fără cordon. Uz universal: inginerie, construcţii şi întreţinere. 4 până la 6 dinţi per inch. 28.5mm (11/8”) adâncime de tăiere.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea de tăiere | 28.5mm |
Articol | Carote |
Brand | Kennedy |
Diametru | 92mm |
EAN | 5036140027442 |
Materialul lamei | Bimetalică |
Număr de piese | 1 |
UNSPSC Code | 23101512 |