noscriptKennedy 140mm DIA. (5.1/2") BI-METAL V/P HOLESAW | Cromwell Tools

Kennedy

140mm DIA. (5.1/2") BI-METAL V/P HOLESAW

SKU:

KEN0506400K

€45.65

Ex VAT

€54.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru a produce găuri de calitate în lemn, oţel, alamă, bronz, fontă, aluminiu, şi de plastic. Dispun de o capacitate de aşchiere mare şide dinţi M3 HSS, pentru un finisaj superior. Taie cu aproape 40% mai repede decât frezele cu pas constant. Pasul variabil reduce substanţial zgomotul prin împiedicarea apariţiei oscilaţiilor la tăierea materialelor precum ţevi, cornier, etc. Capacitatea mare deînlăturare a aşchiilor reduce efortul necesar fiecărei tăieri. Durata de viaţă a dinţilor este extinsă considerabil, la fel ca şi durata de viaţă a bateriei,în cazul în care sunt folosite cu o bormaşină fără cordon. Uz universal: inginerie, construcţii şi întreţinere. 4 până la 6 dinţi per inch. 28.5mm (11/8”) adâncime de tăiere.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea de tăiere

    28.5mm

    Articol

    Carote

    Brand

    Kennedy

    Diametru

    140mm

    EAN

    5036140027541

    Materialul lamei

    Bimetalică

    Număr de piese

    1

    UNSPSC Code

    23101512