Sherwood

30.00mm HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER

SKU:

SHR0652148B

€158.76

Ex VAT

€188.92

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Folosit pentru a produce un finisaj de suprafață cu toleranță închisă manual în majoritatea mediilor, de ex. pe șantier sau în atelier. Produs conform BS 328 : Partea 4 : 1990 și DIN 206B.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.008, -0.007.
    Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.010, -0.005.
    Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.012, -0.006.
    Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.015, -0.008.
    Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.017, -0.009.
    Diametru: Peste 30.00 ~ până la 50.00. Toleranță: +0.021, -0.012.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametru toleranță

    +0.017 to -0.009

    Diametrul freamerului

    30mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140177697

    ECLASS Code

    21010400

    Lungime totală

    247mm

    Lungimea canelurilor

    124mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    10

    Standarde Met

    DIN 206B

    Tip canelură

    Caneluri spirală stânga

    Tip de reamer

    Fixat

    Tipul tijei

    Drept

    UNSPSC Code

    23241611