€28.02
Ex VAT
€33.34
Inc VAT
38 Variations Available
Product Details
Product Specification
Folosit pentru a produce un finisaj de suprafață cu toleranță închisă manual în majoritatea mediilor, de ex. pe șantier sau în atelier. Produs conform BS 328 : Partea 4 : 1990 și DIN 206B.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.008, -0.007.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.010, -0.005.
Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.012, -0.006.
Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.015, -0.008.
Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.017, -0.009.
Diametru: Peste 30.00 ~ până la 50.00. Toleranță: +0.021, -0.012.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru toleranță | +0.015 to -0.008 |
Diametrul freamerului | 11mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140177536 |
ECLASS Code | 21010400 |
Lungime totală | 142mm |
Lungimea canelurilor | 71mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 6 |
Standarde Met | DIN 206B |
Tip canelură | Caneluri spirală stânga |
Tip de reamer | Fixat |
Tipul tijei | Drept |
UNSPSC Code | 23241611 |