€43.97
Ex VAT
€52.32
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 66 - EMQ-4PS Carbid Q-Coat
Seria Scurtă Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor.
Diametru frezare conform h10. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat EMQ-4PS/S
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6 |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140206823 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 45mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 4 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |