€11.26
Ex VAT
€13.40
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
4 Canale
Frezare cu dinti drepti. Pentru rigiditate maximă în găurirea unor materiale tari acolo unde îndepărtarea rapidă a aşchiilor nu este importantă. Frezele cu patru canale sunt una dintre cele mai rezistente structuri ale dinţilor care se pot găsi in frezele solide. Fabricat conform standardelor de lucru.
Toleranţa metric
Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranta: +0.000, -0.050.
Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranta: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Brand | Kennedy |
Diametrul tăietorului | 1mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140098169 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 40mm |
Lungimea canelurilor | 3mmmm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 4 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |