SwissTech

5.0MM 4 FLUTE 0.50 RADIUS VARI HELIX TIALN COATED CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641022E

MPN:

1641022E

€38.53

Ex VAT

€45.85

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    • Ideal pentru clienții care prelucrează o gamă largă de materiale
    • Proiectat pentru prelucrarea oțelului / inoxului și aliaje de înaltă temperatură pentru o utilizare versatilă
    • Unghi helicoidal variabil de 35/38° reduce vibrațiile la prelucrare
    Prin acoperirea cu TiAlN se sporește durata de viață a sculei și rezistența


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    5mm

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    57mm

    Lungimea canelurilor

    13mmmm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Raza de curbă

    UNSPSC Code

    23241614