€50.53
Ex VAT
€60.13
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Perfect pentru aplicații neferoase, cum ar fi prelucrare de aluminiu, cupru, plumb și bronz datorită versatilității în utilizare
• Viteză ridicată de îndepărtare a materialelor pentru prelucrare rapidă
• Asigură un finisaj neted al suprafeței pentru rezultate optime și prelucrare precisă
• Caneluri șlefuite pentru o evacuare rapidă a așchiilor
• Flux excelent de așchiere pentru a evita blocajele cu materiale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 5mm |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 13mmmm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 3 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip freză de capăt | Raza de curbă |
UNSPSC Code | 23241614 |