noscriptSwissTech Freză cu două tăieturi, coadă lungă, burghiu normal, 1.0x12.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT SWT1657308A | Cromwell Tools

SwissTech

Freză cu două tăieturi, coadă lungă, burghiu normal, 1.0x12.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT

SKU:

SWT1657308A

MPN:

SWT1657308A

€49.66

Ex VAT

€59.10

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 73 Raza Lungã
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor.
    Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    1mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140332065

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    AlTin

    Lungime totală

    45mm

    Lungimea canelurilor

    2mm

    Material

    Carbură,

    nominală

    73

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614