noscriptSherwood Freză pentru Coada Porumbelului de 16mm x 45DEG din HSS | Cromwell Tools

Sherwood

Freză pentru Coada Porumbelului de 16mm x 45DEG din HSS

SKU:

SHR0616201B

€21.33

Ex VAT

€25.38

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    Proiectate pentru a produce canale în formă de coadă de rândunică pentru bancurile de lucru, dispozitive de ghidare şi fixare. Finisaj lucios. Arc drept. Fabricate conform DIN 1833, Coadă conform 1835D


    Toleranţe
    Metric: +0.25, - 0.00


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    16mm

    EAN

    5036140176904

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Forma tăietorului

    Unghiul de colț

    Lungime de tăiere

    4mm

    Lungime totală

    66.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Numărul de dinți

    6

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 1833 DIN 1835D

    Stilul tăietorului

    Coada de porumbel

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Unghi inclus

    45°

    UNSPSC Code

    23241632