noscriptSherwood Freză pentru Coada Porumbelului de 13mm x 60DEG din HSS | Cromwell Tools

Sherwood

Freză pentru Coada Porumbelului de 13mm x 60DEG din HSS

SKU:

SHR0616150A

€20.14

Ex VAT

€23.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Guseu 60° - Metric (Forma C)
    Proiectate pentru a produce canale în formă de coadă de rândunică pentru bancurile de lucru, dispozitive de ghidare şi fixare. Finisaj lucios. Arc drept. Fabricate conform DIN 1833, Coadă conform 1835D


    Toleranţe
    Metric: +0.25 - 0.00
    Inch: +0.010 - 0.000


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    13mm

    EAN

    5036140176843

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Forma tăietorului

    Unghiul de colț

    Lungime de tăiere

    4mm

    Lungime totală

    63.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Numărul de dinți

    6

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 1833

    Stilul tăietorului

    Coada de porumbel

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Unghi inclus

    60°

    UNSPSC Code

    23241632