€20.14
Ex VAT
€23.97
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Proiectate pentru a produce canale în formă de coadă de rândunică pentru bancurile de lucru, dispozitive de ghidare şi fixare. Finisaj lucios. Arc drept. Fabricate conform DIN 1833, Coadă conform 1835D
Toleranţe
Metric: +0.25, - 0.00
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 13mm |
EAN | 5036140176898 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Forma tăietorului | Unghiul de colț |
Lungime de tăiere | 3mm |
Lungime totală | 63.5mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Numărul de dinți | 6 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 1833 DIN 1835D |
Stilul tăietorului | Coada de porumbel |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Unghi inclus | 45° |
UNSPSC Code | 23241632 |