€10.84
Ex VAT
€12.90
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Unelte debavurare manuale SWISS+BURR oferă un mod rapid şi eficient debavurarea pentru diferite muchii şi suprafeţe. SWISS+BURR este un sistem complet modular de mânere, suporţi şi lame interschimbabile, desemnate pentru a acoperi toate aplicaţiile. Lame HSS sau Carbid în toate mărimile şi formele sunt disponibile pentru aplicaţiile dumneavoastră. SWISS+BURR Lamele sunt interschimbabile cu mărci disponibile În mod obişnuit, inclusiv Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® şi Stellram®.
D80 Lamă Solidă Carbid
Pentru foi de metal şi suprafeţe plate, pentru răzuirea suprafeţelor şi debavurarea foilor de metal de până la 3mm grosime.
D82 Lamă Carbid de mare putere
Cu muchie dubla pentru debavurarea foilor de metal de până la 9mm grosime.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043749 |
Masa: | 5g |
Materialul lamei | Carbură, |
nominală | D80 |
Nr. Piesei MFR | 151-29243 |
Suport compatibil | D Suport |
Tip | Lamă |
UNSPSC Code | 27111526 |