noscriptSherwood Freză pentru Rotunjirea Colțurilor de 5mm din HSS | Cromwell Tools

Sherwood

Freză pentru Rotunjirea Colțurilor de 5mm din HSS

SKU:

SHR0616412C

€55.24

Ex VAT

€65.74

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Proiectat să producă raze de colț convexe. Pentru frezarea oțelului structural, de carburare și tratat termic de până la 900N/mm2. Produs la standardele de lucru. 5° canale RH. Finisaj deschis, helix drept. Toleranță radius: ± 0.005. Coadă conform DIN 1835/D.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    16mm

    EAN

    5036140176973

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    60.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Numărul de dinți

    4

    rază

    5mm

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 1835D

    Stilul tăietorului

    Rotunjirea colțurilor

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    UNSPSC Code

    23241628