€23.66
Ex VAT
€28.16
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria C100 (Inch) Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Inclusiv unghi de 60°. Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dimensiunea tranzacției | BS7 |
EAN | 5036140173262 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | C100 |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | DIN 333A ISO 2540 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |