noscriptSherwood Burghiu Central de Extenșie BS4 x 4" | Cromwell Tools

Sherwood

Burghiu Central de Extenșie BS4 x 4"

SKU:

SHR0241884D

€9.48

Ex VAT

€11.28

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria cu lungime mare inci
    Canal polizat, pentru găuri centrale de găurire pe componente înaintea prelucrării. Burghie foarte lungi deosebit de utile pentru găuri centrale în gropi. Produs conform BS 328 : Partea 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Dimensiunea tranzacției

    BS3

    EAN

    5036140270237

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Individual

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    A204

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605