€7.56
Ex VAT
€9.00
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria cu lungime mare inci
Canal polizat, pentru găuri centrale de găurire pe componente înaintea prelucrării. Burghie foarte lungi deosebit de utile pentru găuri centrale în gropi. Produs conform BS 328 : Partea 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dimensiunea tranzacției | BS2 |
EAN | 5036140270213 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | A204 |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |