noscriptSherwood Burghiu Central Standard din HSS, BS2 1150159 | Cromwell Tools

Sherwood

Burghiu Central Standard din HSS, BS2

SKU:

SHR0251830B

MPN:

1150159

€2.79

Ex VAT

€3.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria C100 (Inch) Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Inclusiv unghi de 60°. Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Dimensiunea tranzacției

    BS2

    EAN

    5036140173217

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Individual

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    C100

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605