€19.76
Ex VAT
€23.51
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Utilizate pentru a executa găuri de centrare de 60°, în componente în vederea desfăşurării operaţiunilor ulterioare de fabricare. Viaţa sculelor este prelungită şi conferă posibilitatea găuririi materialelor dificile. Unghi de 60° inclus. Punct de găurire 118°.
Confecţionate conform BS 328.
Toleranţe
Diametru tăiere +0.0005”
Diametru coadă +0.0010”
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul caroseriei | 6.3mm |
Diametrul punctului de foraj | 2.5mm |
EAN | 5036140187405 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 45mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 4.1mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 3.1mm |
Material | Carbură, |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | DIN 333A ISO 2540 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |