noscriptSherwood Set de 5 Burghie Centrale din HSS, 5-12.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Set de 5 Burghie Centrale din HSS, 5-12.50mm

SKU:

SHR0259150K

€20.28

Ex VAT

€24.13

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Unghi inclusiv 60°.
    Confecţionate conform
    BS 328: Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Mărimi: 5 x 2mm, 6.3 x 2.5mm, 8 x 3.15mm, 10 x 4mm şi 12.5 x 5mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K N P

    Diametrul caroseriei

    2 3.15 4 5mm

    Diametrul punctului de foraj

    2 2.5 3.15 4 5mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    5 to 12.5mm

    Dimensiunea maximă a burghiului

    5mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    12.5mm

    Dimensiunea tranzacției

    10 12.5 5 6.3 8

    EAN

    5036140248663

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Set

    Lungimea maximă a punctului de foraj

    4.1 4.9 6.2 7.5mm

    Lungimea minimă a punctului de foraj

    2.5 3.9 5 6.3mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    5

    Standarde Met

    BS 328 DIN 333A ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605