SKU:
SWT1255144A
€5.65
Ex VAT
€6.72
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Vârf acoperit cu TiN. Unghi inclusiv 60°. Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Diametrul caroseriei | 5mm |
Diametrul punctului de foraj | 2mm |
EAN | 5036140268999 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 40mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 3.3mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 2.5mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |