noscriptSherwood Burghiu Central din HSS, 3.15mm x 1.25mm 1140125 | Cromwell Tools

Sherwood

Burghiu Central din HSS, 3.15mm x 1.25mm

SKU:

SHR0251845B

MPN:

1140125

€3.48

Ex VAT

€4.14

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Inclusiv unghi de 60°.
    Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul caroseriei

    3.15mm

    Diametrul punctului de foraj

    1.3mm

    EAN

    5036140173293

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    31.5mm

    Lungimea maximă a punctului de foraj

    2.2mm

    Lungimea minimă a punctului de foraj

    1.6mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    1

    rază

    5mm

    Standarde Met

    BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605