€3.35
Ex VAT
€3.99
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Inclusiv unghi de 60°.
Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul caroseriei | 3.15mm |
Diametrul punctului de foraj | 1mm |
EAN | 5036140173286 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 31.5mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 1.9mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 1.3mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 1 |
rază | 4mm |
Standarde Met | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |