noscriptSherwood Burghiu Central din HSS, 20.00mm x 8.00mm 1140800 | Cromwell Tools

Sherwood

Burghiu Central din HSS, 20.00mm x 8.00mm

SKU:

SHR0251852M

MPN:

1140800

€21.32

Ex VAT

€25.37

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Inclusiv unghi de 60°.
    Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul caroseriei

    20mm

    Diametrul punctului de foraj

    8mm

    EAN

    5036140173378

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    83mm

    Lungimea maximă a punctului de foraj

    11.5mm

    Lungimea minimă a punctului de foraj

    10mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    1

    rază

    25mm

    Standarde Met

    BS 328 ISO 2541 ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605