noscriptSherwood Burghiu Central din Carbura de Tungsten, 12.5x5.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Burghiu Central din Carbura de Tungsten, 12.5x5.00mm

SKU:

SHR1588160K

€42.34

Ex VAT

€50.38

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Utilizate pentru a executa găuri de centrare de 60°, în componente în vederea desfăşurării operaţiunilor ulterioare de fabricare. Viaţa sculelor este prelungită şi conferă posibilitatea găuririi materialelor dificile. Unghi de 60° inclus. Punct de găurire 118°.
    Confecţionate conform BS 328.


    Toleranţe
    Diametru tăiere +0.0005”
    Diametru coadă +0.0010”


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul caroseriei

    12.5mm

    Diametrul punctului de foraj

    5mm

    EAN

    5036140187436

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    63mm

    Lungimea maximă a punctului de foraj

    7.5mm

    Lungimea minimă a punctului de foraj

    6.3mm

    Material

    Carbură,

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    BS 328 ISO 2540 ISO 2541

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    118°

    UNSPSC Code

    23241605