noscriptSwissTech Burghiu de centrare din oțel rapid, cu acoperire TiN, cu diametrul de 10.00 mm și lungimea de 4.00 mm | Cromwell Tools

SwissTech

Burghiu de centrare din oțel rapid, cu acoperire TiN, cu diametrul de 10.00 mm și lungimea de 4.00 mm

SKU:

SWT1255147A

€8.47

Ex VAT

€10.08

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Proiectat cu canale spiralate de diverse lungimi şi forme pentru a executa găuri de centrare de calitate potrivite majorităţii aplicaţiilor. Vârf acoperit cu TiN. Unghi inclusiv 60°. Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Diametrul caroseriei

    10mm

    Diametrul punctului de foraj

    4mm

    EAN

    5036140269026

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    56mm

    Lungimea maximă a punctului de foraj

    6.2mm

    Lungimea minimă a punctului de foraj

    5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Stil de tăiere

    Plate

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi zencuitoare

    60°

    Unghiul punctului de foraj

    120°

    UNSPSC Code

    23241605