noscriptSwissTech 3.20mm Q-COAT CARBIDE DRILL 5xD | Cromwell Tools

SwissTech

3.20mm Q-COAT CARBIDE DRILL 5xD

SKU:

SWT1585532S

€38.19

Ex VAT

€45.45

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    5 x D solid
    Burghiele de carbid cu strat Q SwissTech sunt destinate găuririi în oțel general, oțel turnat, fontă, fontă răcită, fontă maleabilă, metale neferoase grele și ușoare, și plastic abraziv. Acestea au centrare automată cu unghi al vârfului de: 140.


    Toleranța diametrului: m7.
    toleranța cozii: h6.
    Produs conform DIN 6537.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Carbură de înaltă performanță

    Categoria ISO

    K M N P S

    Diametru x Adâncime

    5xD

    Diametrul burghiului metric

    3.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140286344

    ECLASS Code

    21010190

    Finisaj/Acoperire

    Q-Coat

    Lungime totală

    66mm

    Lungimea canelurilor

    28mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    DH424032

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    30°

    Toleranța diametrului burghiului

    m7

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    140°

    UNSPSC Code

    23241605