€112.88
Ex VAT
€134.33
Inc VAT
32 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru perforare oţelului obişnuit, oţelului turnat, fontei, fontei călite, fontei maleabile, metalului neferos greu şi uşor şi plastic abraziv. Cu auto-centrare. Unghi vârf: 140°, Toleranţa la diametru: m7, Toleranţa la coadă: h6. Fabricat conform: DIN 6537.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 14mm |
Brand | SwissTech |
Carbide Drill Type | Carbură de înaltă performanță |
Diametru x Adâncime | 3xD |
Diametrul burghiului metric | 13mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140198876 |
ECLASS Code | 21010190 |
Finisaj/Acoperire | Q-Coat |
Lungime totală | 107mm |
Lungimea canelurilor | 60mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
Nr. Piesei MFR | DH423130 |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Toleranța diametrului burghiului | m7 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 140° |
UNSPSC Code | 23241605 |