noscriptSwissTech 10.20mm Q-COAT COOLANT CARBIDE DRILL 5xD SWT1585102C | Cromwell Tools

SwissTech

10.20mm Q-COAT COOLANT CARBIDE DRILL 5xD

SKU:

SWT1585102C

MPN:

SWT1585102C

€103.50

Ex VAT

€123.16

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Pentru perforare oţelului obişnuit, oţelului turnat, fontei, fontei călite, fontei maleabile, metalului neferos greu şi uşor şi plastic abraziv. Cu auto-centrare. Unghi vârf: 140°, Toleranţa la diametru: m7, Toleranţa la coadă: h6. Fabricat conform: DIN 6537.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Carbură de înaltă performanță

    Diametru x Adâncime

    3xD

    Diametrul burghiului metric

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140286337

    ECLASS Code

    21010190

    Finisaj/Acoperire

    Q-Coat

    Lungime totală

    118mm

    Lungimea canelurilor

    71mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    Nr. Piesei MFR

    DH408102

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    m7

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    140°

    UNSPSC Code

    23241605