noscriptScule sudate cap la cap - Unelte de găurire şi străpungere, No.50B | Cromwell Tools

Kennedy

Scule sudate cap la cap - Unelte de găurire şi străpungere, No.50B

2 Variations

Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978.

Unghiuri De Degajare - Forma Nr.50B
Unghi superior: 5°. Degajare frontală: 6°. Unghi de atac: -45°. Unghi de remanentă: 30°. Degajare laterală: 6°. Rază de rotunjire: -6°. Unghi de tăiere: 90°.