€31.55
Ex VAT
€37.54
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
P40: Degroşare de mare putere a oţelului şi pieselor din oţel utilizând alimentări puternice şi viteze de aşchiere mici spre medii. Pot fi utilizate în condiţii nefavorabile, mai ales în cazul aşch.intermitente. Această clasă este adecvată pentru rabotare şi prelucrarea oţelului mangan.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140095304 |
ECLASS Code | 21010901 |
Grad de categorie ISO | P |
Înălțimea tijei | 3/4in. |
Lățimea tijei | 1/2in. |
Lungime totală | 5in. |
Material dinți | Carbură, |
Numărul instrumentului | 262 |
Standarde Met | ISO DIN BHMA |
Tăiere ISO | P40 |
Tipul instrumentului | Despartire |
Unghiul de degajare | 6° |
UNSPSC Code | 23241601 |