Kennedy

2136 K20 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1009250K

€39.37

Ex VAT

€46.85

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
    Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
    K20: Cuţite de strung universale pentru majoritatea aplicaţiilor. Ideale pentru prelucrarea fontei, bachelitei etc. Combină rezistenţa la uzură cu soliditatea în cazul strunjirii la viteze moderate. Adecvate pentru rate mari de alimentare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă Metal neferos

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140095649

    ECLASS Code

    21010901

    Grad de categorie ISO

    K

    Înălțimea tijei

    5/8in.

    Lățimea tijei

    5/8in.

    Lungime totală

    5in.

    Material dinți

    Carbură,

    Numărul instrumentului

    2136

    Standarde Met

    ISO DIN BHMA

    Tăiere ISO

    K20

    Tipul instrumentului

    Strunjirea cuțitului cu manivelă

    Unghi de avans

    5°

    Unghiul de degajare

    6°

    UNSPSC Code

    23241601