noscriptKennedy 167 K20 BRAZED TOOL 2K167K20 | Cromwell Tools

Kennedy

167 K20 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1002990K

MPN:

2K167K20

€35.53

Ex VAT

€42.28

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
    Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
    K20: Cuţite de strung universale pentru majoritatea aplicaţiilor. Ideale pentru prelucrarea fontei, bachelitei etc. Combină rezistenţa la uzură cu soliditatea în cazul strunjirii la viteze moderate. Adecvate pentru rate mari de alimentare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140094871

    ECLASS Code

    21010901

    Grad de categorie ISO

    K

    Înălțimea tijei

    5/8in.

    Lățimea tijei

    5/8in.

    Lungime totală

    5in.

    Material dinți

    Carbură,

    Numărul instrumentului

    167

    Standarde Met

    ISO DIN BHMA

    Tăiere ISO

    K20

    Tipul instrumentului

    Strunjire cu manivelă

    Unghi de avans

    5°

    Unghiul de degajare

    6°

    UNSPSC Code

    23241601