€32.93
Ex VAT
€39.19
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 56 - Seria scurtă
Diametru de tăiereto h10. Diametru coadă h6.
Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.
Neacoperit cu Carbid Pentru producţie mecanică generală
Acoperit cu TiCN Prelungeşte viaţa uneltei de tăiere şi îmbunătăţesţe finisajul piesei de lucru
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 4mmmm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140200449 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea canelurilor | 6mmmm |
Material | Carbură solidă |
Material de | Microcereale |
nominală | 56 Short |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 7160 DIN 7204 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul marginii rotunjite | Freză cu cap cu bile |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |