noscriptSwissTech 12.0 42DEG WELDON STD HIGH HELIX 2FL S/DRILL-8% CO SWT1631512A | Cromwell Tools

SwissTech

12.0 42DEG WELDON STD HIGH HELIX 2FL S/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1631512A

MPN:

SWT1631512A

€29.13

Ex VAT

€34.66

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 15 - SHH-2WR HSS-Co 8%
    Lungime Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare coadă conform +0.04 -0.0.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Aplicație de frezare

    Fantele Finisare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204270

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    83mm

    Lungimea canelurilor

    26mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    UNSPSC Code

    23241614