€54.97
Ex VAT
€65.41
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 20 - lungime normală, strat de protecție TiN
Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Aplicație de frezare | Fantele Finisare Profilare |
Aplicație materială | Aluminiu Cupru Oţel carbon |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140287204 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Lungime totală | 83mm |
Lungimea canelurilor | 26mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 3 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |