SKU:
YRK2304850K
MPN:
YRK2304850K
€1.76
Ex VAT
€2.09
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Inox
• Tip 41
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Pentru cabluri de oțel, foi subțiri metalice, țevi subțiri de perete și profile, corpuri de vehicule
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• A nu se utiliza pentru tăiere umedă
• EN12413
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 36 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York |
CLASA: | Medie |
Denumire granule | A36SBF |
Diametru | 230mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140398344 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 1.8mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Oțel Oțel inoxidabil |
nominală | Inox |
Orificiu central | Orificiu drept |
Standarde Met | Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 41 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |