noscriptYork Abrasives Gold Disc de tăiat, 30-Mediu/Grosier, 180 x 3 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu YRK2307085K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

Disc de tăiat, 30-Mediu/Grosier, 180 x 3 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu

SKU:

YRK2307085K

MPN:

YRK2307085K

€2.84

Ex VAT

€3.38

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
    Uz general
    • Tip 41
    • Grosime: 3 mm
    • Material abraziv: Oxid de aluminiu
    • Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
    • Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
    • Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
    • A nu se utiliza pentru tăiere umedă
    • EN12413.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    30

    Alezaj

    22.23mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    York Abrasives Gold

    CLASA:

    Mediu/Grosier

    Denumire granule

    A30S

    Diametru

    180mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140403840

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    3mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    8600rpm

    Standarde Met

    Aprobat OSA

    Tip

    Tip 41

    Tipul îmbinării

    Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    90°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s