SKU:
YRK2300710K
MPN:
YRK2300710K
€1.55
Ex VAT
€1.84
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Tipul 42 Pentru tăiere cu centru apăsat
Produs pentru a asigura siguranţa operatorului şi o performanţă optimă. Se foloseşte cu toate polizoarele/aparatele de tăiat portabile. Nu se foloseşte pentru tăiat 'manual liber' şi, foarte important, nu se foloseşte pentru polizat.
A30 uz general pentru metale.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 30 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York |
CLASA: | Mediu/Grosier |
Denumire granule | A30TBF |
Diametru | 180mm |
Duritate | Foarte dur |
EAN | 5036140398269 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 3mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Oțel |
Orificiu central | Orificiu drept |
Standarde Met | Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 42 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |