noscriptYork Disc de tăiat, 60-Fin, 125 x 1 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu YRK2304800K | Cromwell Tools

York

Disc de tăiat, 60-Fin, 125 x 1 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu

SKU:

YRK2304800K

MPN:

YRK2304800K

€0.66

Ex VAT

€0.79

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Inox
    • Tip 41
    • Material abraziv: Oxid de aluminiu
    • Pentru cabluri de oțel, foi subțiri metalice, țevi subțiri de perete și profile, corpuri de vehicule
    • Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
    • A nu se utiliza pentru tăiere umedă
    • EN12413


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    60

    Alezaj

    22.23mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    York

    CLASA:

    Fină

    Denumire granule

    A60TBF

    Diametru

    125mm

    Duritate

    Greu

    EAN

    5036140398313

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    1mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel Oțel inoxidabil

    nominală

    Inox

    Orificiu central

    Orificiu drept

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tip

    Tip 41

    Tipul îmbinării

    Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    90°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s