SKU:
YRK2304465K
MPN:
YRK2304465K
€1.84
Ex VAT
€2.19
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
Inox
• Tip 41
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Pentru oțel și oțel inoxidabil, cabluri de oțel, foi subțiri metalice, țevi subțiri de
perete, corpuri de vehicule, sudare și fabricare
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• EN12413
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 60 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York Abrasives Gold |
CLASA: | Fină |
Denumire granule | A60SBF |
Diametru | 125mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140403741 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 1mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Oțel |
Orificiu central | Orificiu drept |
RPM maxim | 12500rpm |
Standarde Met | Aprobat OSA Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 41 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |